Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DisplayPort zu DVI Konverter Kabel, schwarz, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine DisplayPort zu DVI Konverter Kabel, schwarz, 5m
InLine DisplayPort zu DVI Konverter Kabel, schwarz, 5m
InLine DisplayPort zu DVI Konverter Kabel, schwarz, 5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11089204
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17115
EAN/GTIN:
     4043718178438
Suchbegriffe:
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Video Converter
Video Konverter
Die DisplayPort-Schnittstelle ist die DVI Nachfolge-Schnittstelle von VESA, zur Verbindung von Workstation (PC) oder Notebook mit TFT-Monitoren oder Plasma/LCD TV Geräten, die über die entsprechende Schnittstelle verfügen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.