Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser 7799-PT Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser 7799-PT Montage-Kit
Ledlenser 7799-PT Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11071606
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     7799-PT
EAN/GTIN:
     4029113779937
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Der praktische Halter erlaubt die Anbringung und Demontage der Lampe im Handumdrehen. Dieses Zubehör ist mit folgenden Produkten kompatibel: - 7008 LED LENSER L7. - 7439 LED LENSER T7. - 8307 LED LENSER M7. - 8307-R LED LENSER M7R. - 8307-T LED LENSER MT7. - 8308 LED LENSER M8. - 8407 LED LENSER P7. - 8427 LED LENSER B7.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Led Lenser L7, T7, M7, M7R, MT7, M8, P7, B7
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
0380
ab € 6,93*
Ähnlich
Ledlenser
0386
ab € 10,20*
Ähnlich
Ledlenser
0362
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.