Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dualit 4 slot NewGen 4Scheibe(n) 2200W Silber, Edelstahl Toaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dualit 4 slot NewGen 4Scheibe(n) 2200W Silber, Edelstahl Toaster
Dualit 4 slot NewGen 4Scheibe(n) 2200W Silber, Edelstahl Toaster
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11044199
Hersteller:
     Dualit
Herst.-Nr.:
     47042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Weitere Informationen:
Funktionen
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Silber, Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Sandwich-Zange
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzeigelicht
Ja
Wieder heizen Funktion
Ja
Entfrostfunktion
Ja
High-lift Einheit
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
2200 W
Weitere Spezifikationen
Abmessungen (BxTxH)
360 x 210 x 220 mm
Gewicht & Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
4250 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
44084
ab € 10,23*
Ähnlich
Verbatim
47041
ab € 10,02*
Ähnlich
Verbatim
47022
ab € 15,17*
Ähnlich
Verbatim
49197
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.