Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Performance SurgeArrest 8 Outlets w/ Phone / Coax Protection 230V Germany Schwarz 8 AC-Ausgänge 2,44 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Performance SurgeArrest 8 Outlets w/ Phone / Coax Protection 230V Germany Schwarz 8 AC-Ausgänge 2,44 m
APC Performance SurgeArrest 8 Outlets w/ Phone / Coax Protection 230V Germany Schwarz 8 AC-Ausgänge 2,44 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10988197
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PL8VT3-DE
EAN/GTIN:
     731304281399
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
216 x 51 x 216 mm
Energie
Anstieg der Energiemenge
2500 J
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
10 A
Spitzenstrom-Normales Modus
37500 A
Spitzenstrom-Common-Modus
37500 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-11 ports Quantität
1
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2.44 m
Gewicht
1230 g
Breite
122 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
372 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85364900
Zertifikate
Zertifizierung
CE, REACH
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Koaxial, Telefon (RJ-11)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
EMSHF- Geräuschentstörung
70 dB
Reaktionszeit
0.000001 ms
Überspannungsschutz-Funktionen
A/V, Koaxial, Faxen, Modem, Telefon
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Kabelschutz (Coax)
Ja
Telephonleitung Schutz
Ja
Audio-/Videolinie Schutz
Ja
Eingang Anschlüsse
Schuko CEE 7/7P
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,45*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PMF83VT-GR
ab € 39,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.