Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moulinex BY5305 Subito Red Kettle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moulinex BY5305 Subito Red Kettle
Moulinex BY5305 Subito Red Kettle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10798767
Hersteller:
     Moulinex
Herst.-Nr.:
     BY530530
EAN/GTIN:
     3045386350896
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,7l
Der ideale Frühstücksbegleiter für ein perfektes Heißgetränk dank Moulinex Subito Wasserkocher 1,7L
Ein Wasserkocher aus Edelstahl mit großer Kapazität bringt Modernität und Design in Ihre Küche. Praktisch und bequem heißes Wasser in kürzester Zeit für Ihren Tee, Kaffee und sonstige Einsatzmöglichkeiten. Der Wasserkocher ist in einem attraktiven Rot und in hochwertiger Edelstahl-Qualität gehalten. Er besitzt eine große 1,7 l Füllmenge, ein verdecktes Heizelement, um keinen direkten Kontakt mit Wasser zu haben und dadurch erhitzt sich das Wasser schneller und die Reinigung im Inneren ist einfacher zu handhaben. Die Bedienung wird durch die unterstützte Deckelöffnung auf Knopfdruck den abnehmbarer Antikalk-Filter für eine einfache Reinigung wesentlich vereinfacht. Ein gut gereinigter Filter sorgt stets für einen sauberen Wasserkocher und Wasser für köstliche Tees und Kaffees. Der Subito Wasserkocher von Moulinex hat eine 360° drehbare Basis, und kann somit bequem von Rechts- und Linkshänder benutzt werden und mit seinen 2.400 Watt Leistung, bereiten Sie Ihren Kaffee und Tee im Handumdrehen zu. Sollten Sie den Wasserkocher auf Ihrer Küchenzeile einmal gerne komplettieren, gibt es natürlich auch die passenden Kaffeemaschine und den passenden Toster im gleichen Design.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2400 W
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Nylon
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1415 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wasserkocher moulinex
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,74*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.