Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox P120L Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox P120L Softbox
Godox P120L Softbox
Godox P120L Softbox
Godox P120L Softbox
Godox P120L Softbox
Godox P120L Softbox
Godox P120L Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107517746
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     P120L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Die sehr tiefe Abdeckung dieser Softbox ähnelt einer Tulpenschale und ist eines der wichtigsten Merkmale. Durch diese Form kann der Benutzer genau steuern, wohin das Licht fällt. Bei Bedarf kann das Sechseck auch mit einer Wabe (separat erhältlich) verwendet werden.

Die Softbox wird in einer praktischen Tasche geliefert, die sich leicht transportieren und lagern lässt.

Hexadecagon besteht aus Materialien höchster Qualität. Die Beschichtung ist aus hochwertigem Taft-Nylon mit einem Rip-Stop-Gewebe genäht, das eine geringe Masse mit hoher mechanischer Festigkeit verbindet. Der Innenraum ist mit einem farbneutralen Silberschirm abgedeckt, der das Licht reflektieren und gleichmäßig auf den Diffusoren verteilen soll.

Softbox ist mit zwei Diffusionsflächen aus Rip-Stop-Polyester ausgestattet. Der innere Diffusor hat in seiner Mitte eine eingenähte zusätzliche Folie, um den Lichtfokus der Lampe zu begrenzen.

Das Set enthält:

- Godox Softbox P120L Hexadecagon 120
- Intern diffusor
- äußerer diffusor
- etui
- Originalverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon, Polyester
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.