| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-107361770 Herst.-Nr.: AK-ND-76 EAN/GTIN: 5901720137685 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 V | | Eingangsstrom | 5.6 A | | Maximale Ausgangsspannung | 19.5 V | | Netzteilstärke | 45 W | | AC-Adapter Ausgangssstrom | 2.31 A | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 95 mm | | Verpackungstiefe | 40 mm | | Verpackungshöhe | 144 mm | | Paketgewicht | 290 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 45 mm | | Tiefe | 30 mm | | Höhe | 117 mm | | Gewicht | 234 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 160 m | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Tragbarer Rechner, Laptop | | Energiequelle | Zigarettenanzünder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, ladegerät zigarettenanzünder, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |