| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-10734427 Herst.-Nr.: DCR89 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Radio | Radiotyp | Persönlich | | Tunertyp | Digital | | Unterstützte Bänder | DAB+, FM | | Digitales UKW-Radio | 87.5 - 108 MHz | | Autom. digitales Tuning | Ja | | Radio Data System (RDS) | Ja | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LCD | Audio | RMS-Leistung | 0.5 W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 172 mm | | Tiefe | 142 mm | | Höhe | 56 mm | | Gewicht | 527 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Lautstärkeregler | Digital | | Weckerfunktion | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Kopfhörerausgänge | 1 | | Line-out | Ja | | AUX-Eingang | Ja | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Uhr | Wecker | Ja | Lautsprecher | Eingebaute Lautsprecher | Ja | | Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial) | 3 " | Sonstige Funktionen | Apple-Docking-Kompatibilität | Nicht unterstützt |
|
| | |
| | | |
| |