Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNITE Kombiboard 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNITE Kombiboard 60x90cm
Legamaster UNITE Kombiboard 60x90cm
Legamaster UNITE Kombiboard 60x90cm
Legamaster UNITE Kombiboard 60x90cm
Legamaster UNITE Kombiboard 60x90cm
Legamaster UNITE Kombiboard 60x90cm
Legamaster UNITE Kombiboard 60x90cm
Legamaster UNITE Kombiboard 60x90cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106151673
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108643
EAN/GTIN:
     8713797105422
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Platzsparende Tafel mit Doppelfunktion: zum Schreiben und als Pinboard nutzbar. Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit Magneten und Pinnnadeln. Einfache verdeckte Wandmontage. 5 Jahre Garantie der perfekten Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Das Trägermaterial besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
1010 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
2815 g
Merkmale
Arbeitsbereich
897 x 597 mm
Installationstyp
Fixed
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
42 "
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Braun, Weiß
Ursprungsland
Polen
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
12.6 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
2169 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.