Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNITE Korktafel 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNITE Korktafel 60x90cm
Legamaster UNITE Korktafel 60x90cm
Legamaster UNITE Korktafel 60x90cm
Legamaster UNITE Korktafel 60x90cm
Legamaster UNITE Korktafel 60x90cm
Legamaster UNITE Korktafel 60x90cm
Legamaster UNITE Korktafel 60x90cm
Legamaster UNITE Korktafel 60x90cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106151646
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-143143
EAN/GTIN:
     8713797105392
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Teilen Sie Informationen und behalten Sie diese im Blick. Ideal zum Anbringen von Notizen, Bildern, Zeichnungen oder Plänen. Nachhaltige Korkoberfläche kaschiert Einstichlöcher zuverlässig. Einfache Wandmontage mit Eckbefestigung. Das Trägermaterial besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
45039000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
1010 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
2503 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Höhe
600 mm
Tiefe
12.6 mm
Gewicht
1857 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Grau, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Rahmenfarbe
Grau
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.