Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Flachschleifring 200x90-W=20 mm A46 V Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-664621
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     664621
EAN/GTIN:
     9003176646219
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Ringe zum Flachschleifen bestehen aus einer hochporösen keramischen Bindung in Korngröße 46 oder aus Kunstharzbindung mit Korngröße 60. Sie sind vorwiegend für hochlegierte Stähle und HSS geeignet und erfüllen höchste Oberflächenanforderungen. Besonders bei Papier- und Hobelmessern werden Schleifringe mit hoher Abtragsleistung gefordert. Bitte beachten Sie, dass kunstharzgebundene Schleifringe nur eine begrenzte Kühlmittelbeständigkeit aufweisen.

Anwendungen:
  • Für das Flachschleifen von hochlegierten Stählen und HSS

Vorteile:
  • Hohe Abtragsleistung
  • Selbstschärfend
  • Kühler Schliff

Besonderheiten:
  • Hohe Abtragsleistung
  • Selbstschärfend
  • Kühler Schliff
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
HSS;Stahl
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
1.804 kg
D x T - W:
200 x 90 - W=20 mm
Durchmesser:
200 mm
Form:
2 SCHLEIFRING
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
46
Nettogewicht:
1.669 kg
Spezifikation:
SD65A 461 II11P VB3 F
Staerke:
90 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV10
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring, Profilschleifscheiben, Schleifscheibe, schleifen, flachschleifen, profilschleifen, Pendelschliff, Konturflachschleifscheiben, Formschleifscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.