Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Klebemittel und Postversand
>
Büroklebeband
>
Unsichtbares Klebeband
>
Artikel
tesa Film, transparent, 12 mm x 10 m Klebefilm aus PP-Folie, gute Klebkraft, leicht abrollbar (57401-2-0)
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
icecat
Product Content
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-164659300
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
57401-00002-03
EAN/GTIN:
04042448035837
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Hauptmerkmale
\r\n
\r\n
Funktionen
\r\n
Produktfarbe
Transparent
\r\n
Länge
10 m
\r\n
Adhäsion
Ja
\r\n
\r\n
Verpackungsinhalt
\r\n
Menge pro Packung
12
\r\n
\r\n
Gewicht und Abmessungen
\r\n
Breite
12 mm
\r\n
GPSR
GPRS Hersteller
GPSR Anschrift
GPSR E-Mail
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttypbezeichnung
tesafilm® transparent Office-Box
Maße
12 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser
25
beidseitig klebend
Nein
wieder ablösbar
Nein
unsichtbar
Ja
schattenfrei kopierbar
Nein
beschriftbar
Nein
säurefrei
Nein
reißfest
Ja
alterungsbeständig
Ja
hitzebeständig
Nein
ohne Lösungsmittel
Ja
Werkstoff
Polypropylen
Farbe
transparent
Packungsmenge
12 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung
Klebefilm tesafilm® transparent Office-Box
Made in Germany
Nein
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Polypropylen-Packband
,
Unsichtbares Klebeband
,
pp-packband transparent
,
pp-klebeband
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
2616
12
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 0,23*
€ 0,35*
Lager 467
11 Tage
972
12
pro Rolle
€ 6,29*
ab € 0,2325*
€ 0,36417*
Lager 1375
12
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 0,22667*
€ 0,36417*
Lager 107
12
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 0,23834*
€ 0,36834*
Lager 3310
12
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 0,2575*
€ 0,3975*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Rolle
ab 100000 Rollen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen (
entspricht € 4,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klebefilm 33 m x 12 mm Tesa 57402 transparent
tesa
57402-00002-01
€ 0,8375*
Ähnlich
Klebefilm Tesa 57372-00002-00, 15mm x 66m, Officefilm, transparent, PP
tesa
57372-00002-01
€ 1,351*
Ähnlich
Klebefilm Tesa 57379-00002-00, 25mm x 66m, Officefilm, transparent, PP
tesa
57379-00002-01
€ 2,07334*
Ähnlich
Klebefilm Tesa 57404-00002-02, 19mm x 10m, Officefilm, transparent, PP
tesa
57404-00002-04
€ 0,44875*
Ähnlich
Klebefilm Tesa 57405-00002-00, 19mm x 33m, Officefilm, transparent, PP
tesa
57405-00002-01
€ 1,33*
Ähnlich
Klebefilm Tesa 57406-00002-00, 19mm x 66m, Officefilm, transparent, PP
tesa
57406-00002-01
€ 1,78*
Ähnlich
tesa Film, transparent, 15 mm x 10 m Klebefilm aus PP-Folie, gute Klebkraft, leicht abrollbar (57370-00002-02)
tesa
57370-00002-11
€ 0,368*
Ähnlich
tesa Film, transparent, 15 mm x 33 m Klebefilm aus PP-Folie, gute Klebkraft, leicht abrollbar (57371-00002-00)
tesa
57371-00002-06
€ 0,0877*
Ähnlich
WIHE-lux Klebefilm, transparent, 1012/10 Stange 10 Rollen
Willy Heckmann
420121
€ 1,14*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.