Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BK-3HCCE/4BE Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     820-1847199
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-3HCDE/4BE
EAN/GTIN:
     05410853064152
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
eneloop Pro Akkus sind die perfekte Wahl für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie beispielsweise in Blitzgeräten von Kameras, kabellosen Computertastaturen, Computer-Mäusen, Gamepads, Spielzeugen, im Modellbau und fast allen batteriebetriebebenen Haushaltsgeräten. All diese Geräte können eine bessere Leistung erbringen, wenn sie mit eneloop pro verwendet werden. Panasonic's Ingenieure haben eneloop pro entwickelt, um in extremen Konditionen wo höchste Performance in niedrigen Temperaturen (bis -20°C) verlangt wird zu bestehen. Der eneloop pro Ni-MH Akku hat selbst nach 1 Jahr Lagerung noch bis zu 85% der Kapazität verfügbar. Im Gegensatz zu Alkali Batterien, die nur einmal verwendet werden können, und unwirtschaftlich und unweltschädlich sind, kann die eneloop pro bis zu 500 mal wiederaufgeladen werden. Darüber hinaus bietet eneloop pro die Vorteile einer Batterie und kommt bereits vorgeladen in den Handel. Somit ist sie sofort nach dem Kauf einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Batterie-, Akku-Größe
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen
AA
AAB4E
CEF80
HR06
HR6
LR06
LR6
RB104358
Batterie-, Akku- Technologie
NiMH
Inhalt
4 St.
Abmessungen
(Ø x H) 14.3 mm x 50.5 mm
Kapazität (mAh, Ah)
2500 mAh
Produktabmessung, Ø
14.3 mm
Produktabmessung, Höhe
50.5 mm
Typ (Hersteller-Typ)
eneloop pro HR06
Wiederaufladbar
Ja
Spannung
1.2 V
Gewicht
30 g
Produkt-Art
Mignon (AA)-Akku
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
12
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,73*
€ 18,14*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 13,93*
€ 18,38*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,49*
€ 19,42*
10 Tage
150
1
pro Packung
€ 6,29*
ab € 14,68*
€ 19,47*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14,83*
€ 19,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,14*
€ 21,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,4325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5035442
€ 10,64*
Ähnlich
Sanyo
52333180
€ 23,06*
Ähnlich
XCell Batteries
141707
€ 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.