Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 690-204641 Herst.-Nr.: 2100011521 EAN/GTIN: 04011211075622 |
| |
|
|  |  |
 | tecno® speed: Weiße Qualitätspapiere. Multifunktional einsetzbar. Produziert aus hochwertigen, wiederverwendbaren Rohstoffen. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttypbezeichnung | Speed |  | Papierformat | DIN A4 |  | Grammatur | 80 |  | Ausführung des Papiertyps | elementar chlorfrei gebleicht |  | Weißgrad (CIE) | 146 |  | beidseitig bedruckbar | Ja |  | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte |  | Farbe | weiß |  | Anzahl der Blätter je Packung | 500 Bl./Pack. |  | Werbliche Produkttypbezeichnung | Kopierpapier Speed |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4 |
|  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 690 | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,91* | € 2,91* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 8,95* | ab € 2,85* | € 2,92* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,99* | € 2,99* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 2,90* | ab € 3,15* | € 3,15* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,55* | € 3,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00582* pro Blatt) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 690 |  | Versand: Lager 690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|