Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Kopierpapier No.4 Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1706666080A
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-67247
Hersteller:
Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
8018A80S
EAN/GTIN:
04260074842470
Suchbegriffe:
A4-Papier
DIN A4 Papier
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Steinbeis No.4 ist unser repräsentatives Office-Papier. Es ist die richtige Wahl für Anwender und Anwenderinnen, denen Nachhaltigkeit ebenso wichtig ist wie ein exzellenter Auftritt. Trotz seiner ökologischen Herstellung und des Verzichts auf chemische Zusätze begeistert es mit einer brillanten Weiße und eignet sich damit ideal für Geschäftsberichte und Korrespondenz. 135 CIE Weiße. Größe: DIN A4. Packung mit 500 Blatt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Paletteninhalt
100000 Blatt
Kartoninhalt
2500 Blatt
Packinhalt (Ries)
500 Blatt
Breite
210 mm
Länge
297 mm
Grammatur
80 g/m²
Papier
weiß multifunktional
Weißegrad ca.
135 CIE
Opazität
95 %
Dicke
100 ± 6 µm
Lochung
nein keine
product_eudr_status
yes
product_eudr_exemption
100% recyceltes Material
product_article_net_weight
2,5 kg
customs_customs_tariff_number
48026200
letztes Update
30.06.2026 (Aktualitätsprüfung)
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier 80g weiß a4
,
druckerpapier
,
druckerpapier a4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,95*
1 Paket enthält 500 Stück (€ 0,0079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier A3 80 g/m² Weiß Nautilus Classic MONDI
Mondi
2318019002
€ 14,63*
Ähnlich
Mondi NAUTILUS Weiß
Mondi
801A80
€ 5,78*
Ähnlich
Biotop 3 Kopierpapier extra A3 80g ws 500Bl
Mondi
8667B80B
€ 18,72*
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3®, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Soldan
2038010001
€ 6,41*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.