Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Snap + Lock 300 Kabelschloss Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Snap + Lock 300 Kabelschloss Schwarz 3 m
BURG-WÄCHTER Snap + Lock 300 Kabelschloss Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     CFYXG-62024
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     39610
EAN/GTIN:
     04003482396100
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Snap+Lock 300 – Das drei Meter lange Seilschloss mit integriertem Zahlenschloss
Das extralange Seilschloss Snap+Lock 300 (zuschnappen und verschließen) setzen Sie ganz individuell ein. Denn egal ob Fahrrad, Gepäck, Gartenmöbel, Werkzeuge, Ski oder Snowboard: Dank des drei Meter langen und sehr flexiblen Kabels sichern Sie alle Gegenstände im Handumdrehen. Auch für die Sicherung von Gastronomie-Bedarf (Tische und Stühle) ist das Schloss geeignet. Denn so müssen die Gastronomen die Tische und Stühle nicht nach Feierabend in einen abschließbaren bringen. Das Snap-Lock wird einfach durch die entsprechenden Gegenstände gezogen und festgespannt. Für die nötige Sicherheit sorgt der stabile Schlosskorpus. Durch das geringe Gewicht und das handliche Packmaß nehem Sie das Snap+Lock 300 außerdem problemlos mit auf die Reise oder zu Freizeitaktivitäten.

Kabelschloss mit verstellbaren Zahlenrollen und abnehmbarem Korpus
Natürlich ist das Kabelschloss mit verstellbaren Zahlenrollen ausgestattet. Somit haben Sie die freie Wahl zwischen 1000 verschiedenen Kombinationen. Des Weiteren können Sie das Schloss bei der Benutzung abnehmen. So wird die Führung des Seilschlosses noch flexibler und handlicher. Haben Sie alle Gegenstände fixiert, setzen Sie den Schlosskoprus einfach wieder ein und schließen das Snap+Lock 300 ab. Damit sind alle Sachen gegen die „schnelle Mitnahme“ und gegen Diebstahl geschützt.

Gartenmöbel sind ein attraktives Diebesgut – das Snap+Lock schützt!
Speziell Gartenmöbel wurden in den vergangenen Jahren gern von Terrassen entwendet. Dabei summiert sich der Schaden bei hochwertigen Stühlen und Tischen schell auf mehrere Tausend Euro. Aber durch die Sicherung mit dem Seilschloss Snap+Lock 300 von BURG-WÄCHTER machen Sie es Dieben deutlich schwerer. Das drei Meter lange, mit Kunststoff ummantelte Stahlseil hat einen Durchmesser von sechs Millimetern und ist damit rund ein Drittel stärker als das etwas kürzere, zwei Meter lange Snap+Lock 200.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Außendurchmesser
6 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kabelschloss
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
3-stellige Kombination
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,17*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.