Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
>
Artikel
LogiLink CU0174 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-61421
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CU0174
EAN/GTIN:
04052792055238
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Produktinformationen "USB 3.2 Gen1x1 Kabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 1m" von LogiLink
Mit dem USB 3.2 Gen1x1 Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-C Geräte laden oder Daten wie Fotos, Videos, Musik oder andere Daten synchronisieren. Und das Ganze bei einer Datenübertragungsrate von bis zu zu 5 Gbit/s bei einer Ausgangsleistung von bis zu 3A. Ideal also im Büro zum Anschließen von USB-C Geräten oder als ständiger Begleiter zum Aufladen Ihrer Mobilgeräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
41 g
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
usb kabel a buchse
,
usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink CU0166 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,15 m USB A USB C Schwarz
LogiLink
CU0166
€ 2,43*
Sonstiges
LogiLink CU0167 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
LogiLink
CU0167
€ 2,60*
Sonstiges
LogiLink CU0168 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Schwarz
LogiLink
CU0168
€ 3,18*
Sonstiges
LogiLink CU0171 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 3 m USB A USB C Schwarz
LogiLink
CU0171
€ 4,41*
Sonstiges
LogiLink CU0172 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,15 m USB A USB C Weiß
LogiLink
CU0172
€ 2,45*
Sonstiges
LogiLink CU0173 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Weiß
LogiLink
CU0173
€ 2,78*
Sonstiges
LogiLink CU0175 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,5 m USB A USB C Weiß
LogiLink
CU0175
€ 3,05*
Sonstiges
LogiLink CU0176 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB A USB C Weiß
LogiLink
CU0176
€ 3,11*
Sonstiges
LogiLink CU0177 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 3 m USB A USB C Weiß
LogiLink
CU0177
€ 4,19*
Sonstiges
USB 3.2 Gen1x1 Kabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 1,5m, LogiLink® [CU0169]
LogiLink
CU0169
€ 3,23*
Sonstiges
USB 3.2 Gen1x1 Kabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 2m, LogiLink® [CU0170]
LogiLink
CU0170
€ 3,57*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.