Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
KFZ Ladegerät
>
Artikel
CTEK MXS 7.0 56-256 Automatikladegerät 12 V 7 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-60884
Hersteller:
Ctek
Herst.-Nr.:
56-256
EAN/GTIN:
07350009562560
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK MXS 7.0 56-256 Automatikladegerät 12 V 7 A
Automatik-Ladegerät MXS 7.0
Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
Reaktivierung von tief entladenen Batterien
Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer
Vollautomatischer Ladevorgang
Aufladung von Batterien bis 150 Ah
Stromversorgung für 12-V-Geräte bis 25 A
Das MXS 7.0 ist das perfekte 12 V-Universalladegerät. Es eignet sich ideal für das Laden größerer Batterien für Wohnwagen, Wohnmobile, Boote und Fahrzeuge. Das MXS 7.0 bietet eine Reihe von Funktionen, wie z. B. eine Batteriediagnose, eine spezielle Rekonditionierungsfunktion und eine einzigartige Erhaltungsladungsfunktion. Das Ladegerät hat einen Modus für optimiertes Laden während kalter Wintertage und für das Laden von AGM-Batterien. Außerdem hat das MXS 7.0 eine Stromversorgungsfunktion, die ein Abklemmen der Batterie vom Fahrzeug ohne den Verlust wichtiger Konfigurationen erlaubt.
Das MXS 7.0 ist ein vollautomatisches 8-Stufen-Ladegerät mit einem Ladestrom von 7 A für 12-V-Batterien zwischen 14 Ah und 150 Ah sowie für die Erhaltungsladung von Batterien bis 225 Ah. Es besitzt eine Batteriediagnose, die feststellt, ob die Batterie Ladung aufnehmen und halten kann, einen speziellen Recond-Modus zur Rekonditionierung tiefentladener Batterien, in denen sich Säureschichten gebildet haben, ein Winterprogramm für das Aufladen in kalten Umgebungen sowie eine Option für AGM-Batterien. Das MXS 7.0 kann auch als Stromquelle verwendet werden, um 12-V-Geräte bis 7 A mit Strom zu versorgen.
Ausstattung:
Erhaltungsladung für größere Batterien bis 225 Ah
leicht abzulesendes LED-Display
CONNECT EYELET- und CONNECT CLAMP-Stecker im Lieferumfang enthalten
Spritzwasser- und staubgeschützt (IP65)
Funkenfrei
Verpolsicher
Kurzschlussfes
8-stufige vollautomatische Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen
Schnellanschluss
Rauschwert 4%
Sulfatbehandlung
Weichstart
Absorption 14,4/14,7 V
Recond
Float
Puls
Rückstrom 3 mA ca. 1 Ah/Monat, wenn das Gerät an der Batterie, aber nicht am Netz angeschlossen ist.
Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 225 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 14 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Calcium,AGM · Gewicht: 0.8 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest,Auffrischen, Regenerieren,verschiedene Ladeprogramme,Ladungserhaltung,Ladeüberwachung,Start/Stopp geeignet · Ladefunktion (Akku): 8-stufig (1-8) · Ladestrom bei 12V: 7 A · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 191 mm · Rückstrom max.: 3 mA · Schutzart: IP65
Lieferumfang:
Inkl. Anschlusszangen,Schnellkontakt-Kabel mit Ringösen
Weitere Informationen:
Sonstiges
Kapazität
150 Ah
Spannung
12 V
Länge
191 mm
Breite
89 mm
Höhe
48 mm
Abmessungen
(L x B x H) 191 x 89 x 48 mm
Rückstrom max.
3 mA
Produktabmessung, Höhe
48 mm
Produktabmessung, Länge
191 mm
Produktabmessung, Breite
89 mm
Marke
CTEK
Schutzart
IP65
Ladestrom bei 12V
7 A
Akkuspannung (LOV)
12 V
Geeignet für (Autobatterien)
AGM
Blei-Calcium
Blei-Gel
Blei-Säure
Blei-Vlies
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten
Akkutest
Auffrischen
Ladeüberwachung
Ladungserhaltung
Regenerieren
Start/Stopp geeignet
verschiedene Ladeprogramme
ツ
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.
225 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.
14 Ah
Ladefunktion (Akku)
8-stufig (1-8)
Betriebsspannung (LOV)
230 V
Gewicht
0.8 kg
Produkt-Art
Automatikladegerät
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Ladegerät KFZ-Batterie
,
autoladegerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 134,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek 56-263 Stromkabel Schwarz, Rot 0,4 m
Ctek
56-263
€ 14,85*
Sonstiges
Ctek 56-304 Stromkabel Schwarz, Rot 2,5 m
Ctek
56-304
€ 17,3158*
Sonstiges
Ctek 56-384 Internes Stromkabel 1 m
Ctek
56-384
€ 14,0951*
Sonstiges
Ctek 56-573 Elektrischer Steckdosenkoppler 5 A
Ctek
56-573
€ 15,08*
Sonstiges
Ctek Comfort Connect Eyelet M6 Elektrischer Kontakt
Ctek
56-260
€ 6,82*
Sonstiges
Ctek M8 1.5m Schwarz, Rot 1,5 m
Ctek
56-380
€ 23,3767*
Sonstiges
CTEK 56-870 Ladebuchse und Ladezustandsanzeige Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø) Comfort Indikator Dose
Ctek
56-870
€ 23,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.