Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic Bleiakku-Ladegerät HTDC 5000 12 V Ladestrom (max.) 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-60639
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1242500
EAN/GTIN:
     04260003173255
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterieladegerät
H-Tronic Bleiakku-Ladegerät HTDC 5000 12 V Ladestrom (max.) 5 A

Blei-Akku-Ladegerät HTDC 5000, 3-in-1

Laden, Pflegen und Testen
Für Blei-Akkus bis 100 Ah
Ideal zum Überwintern

3-in-1 Multifunktions-Ladegerät - die Innovation zum Laden, Pflegen und Testen von Blei-Akkus. Herkömmliches Laden allein reicht nicht, um einer Batterie konstante Leistungsfähigkeit und ein aktives, langes Leben zu geben. Dieses Ladegerät ermöglicht einen maßgeschneiderten Ladeprozess, effektive Pflege und permanente Überwachung aller Funktionen. Der kompakte HTDC 5000 ist dazu das perfekte Hightech-Service-Center für alle 12 V Bleiakkus bis 100 Ah. Microprozessor und Kennlinien-gesteuerte Ladetechnik sowie modernste Software steuern und überwachen vollautomatisch den Ladeablauf. Der Akku kann über Monate angeschlossen bleiben. Ein Überladen ist nicht möglich. Die Sulfat-Ablagerungen im Akku reduziert der Aktivator mit einer speziell für diese Aufgabe entwickelten Hardware. Das garantiert eine lange Lebensdauer. Permanente Test- und Diagnose-Möglichkeit. Alle wichtigen Informationen über Akku, aktueller Ladestrom, Ladespannung und Ladezustand sind über ein LC-Display und acht farbige LEDs ersichtlich. Integrierte Schutzschaltungen sorgen für einen sicheren Betrieb.

Ausstattung:
Ladestrom auswählbar, max. 1 A für Blei-Akkus bis ca. 15 Ah, max. 2.5 A für Blei-Akkus bis ca. 40 Ah und max. 5 A für Blei-Akkus bis ca. 100 Ah · Blau beleuchtetes, multifunktionales LC-Display · Anzeige von Akkuspannung, Ladestrom, Ladesymbolen und Ladekapazität im Display · Mehrstufen I/U- Ladekennlinie (I-Phase, U1-Phase, U2-Phase) · Verpolungs- und Kurzschlusssicher · Integrierter Aktivator · Erhaltungsladung · Akkutestfunktion · Akku-Defekt-Erkennung · 8 LED-Anzeige für Netz, Fehler, Verpolt, Laden, Test, Erhalten, Pflege und Fertig

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 100 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 1 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 12 V · Gewicht: 1000 g · Ladeschluss-Spannung: 14.3 V · Ladestrom (max.): 5 A · Ladestrom bei 12V: 5 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 205 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -15 bis +40 °C

Lieferumfang:
Ladegerät · Krokoklemmen · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Sonstiges
Kapazität
100 Ah
Spannung
14.3 V
Länge
125 mm
Breite
125 mm
Höhe
100 mm
Abmessungen
(B x H x T) 125 x 100 x 205 mm
Produktabmessung, Tiefe
205 mm
Produktabmessung, Höhe
100 mm
Produktabmessung, Breite
125 mm
Passender Akku
Blei-Gel
Blei-Säure
Blei-Vlies
Marke
H-Tronic
Ladestrom bei 12V
5 A
Geeignet für Blei-Akku
12 V
Ladestrom (max.)
5 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.)
100 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.)
1 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte
1
Betriebsspannung (LOV)
230 V
Ladeschluss-Spannung
14.3 V
Gewicht
1000 g
Produkt-Art
Bleiakku-Ladegerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 98,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novitec
655000332
€ 194,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.