Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock DisplayPort / DVI Adapterkabel DisplayPort Stecker, DVI-D 24+1pol. Stecker 2.00 m Schwarz 82591 DisplayPort-Kabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-59448
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82591
EAN/GTIN:
     04043619825912
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Delock DisplayPort / DVI Adapterkabel DisplayPort Stecker,DVI-D 24+1pol. Stecker 2.00 m Schwarz 82591 DisplayPort-Kabel

Kabel DisplayPort 1.1 Stecker - DVI 24+1 Stecker Passiv 2 m schwarz

DisplayPort 20 Pin Stecker - DVI-D (Dual Link) 24+1 Stecker
Passives Kabel (level shifter), nur für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet
Signalrichtung: DisplayPort Eingang - DVI Ausgang
Auflösung bis 1920 x 1200 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen
Hardware)

Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten, wie z. B. einem Monitor mit DVI Anschluss, an eine DisplayPort Schnittstelle.

Ausstattung:
Chipsatz: NXP PTN3361
DVI Anschluss mit Schrauben
DisplayPort 1.1 Spezifikation
Drahtquerschnitt: 28 AWG
Kabeldurchmesser: ca. 6,5 mm
Kabelleitung: verdrillt
Kupferleitung
Kontakte mit Goldauflage
Dreifach geschirmtes Kabel
Datentransferrate bis zu 10,8 Gb/s

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: DisplayPort,DVI · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DVI-D 24+1pol. Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-D Dual Link · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DVI 24+1pol.

Weitere Informationen:
Sonstiges
Kabel-Form
rund
Kabellänge
2.00 m
Kabel-Ausführung
Adapterkabel
Herstellerfarbe
Schwarz
Kabel-Version
DVI-D Dual Link
Kabel-Anwendung
TV|ツ| Monitor
Innenleiter-Material
Kupfer
Anschlüsse
DVI-D 24+1pol. Stecker
DisplayPort Stecker
Steckerausführung
gerade
Verbindungsart
DisplayPort auf DVI 24+1pol.
Signalfluss
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ
DVI
DisplayPort
AWG
28
Auflösung Video optisch
1920 x 1200 Pixel
Produkt-Art
DisplayPort-Kabel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82920
€ 16,92*
Zubehör
Delock
82435
€ 17,40*
Zubehör
Delock
82918
€ 7,13*
Zubehör
Delock
84342
€ 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.