Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FAHRRAD 85848 Kabelschloss Schwarz Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCHER Kabel-Fahrradschloss, Länge: 1.800 mm, schwarz (11610280)
FISCHER Kabel-Fahrradschloss, Länge: 1.800 mm, schwarz (11610280)
Artikel-Nr.:
     CFYXG-59422
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     85848
EAN/GTIN:
     04008153858482
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss

Features:
Für Fahrräder, Motorroller oder zum universellen Einsatz geeignet
Inkl. 2 Schlüssel
Mit Rahmenhalter
Lieferumfang:
Seilschloss + Inkl. 2 Schlüssel + Mit Rahmenhalter
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Abmessungen
(Ø x L) 12 mm x 1800 mm
Herstellerfarbe
Schwarz
Produktabmessung, Ø
12 mm
Produktabmessung, Länge
1800 mm
Verschluss-Typ
Schlüsselschloss
Kabel-Durchmesser
12 mm
Produkt-Art
Kabelschloss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.