|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CFYXG-57693 Herst.-Nr.: 2210283042 EAN/GTIN: 04018949250420 |
| |
|
|  |  |
 | 4018949250420, Bau-Schnürstiefel Leon S3, schwarz, Gr. 42, Fabrikat: Remisberg Weitere Informationen: Sonstiges | Farbe | schwarz |  | BGR 191 / DGUV Regel 112-191 | nein |  | Verschluss | Schnürung |  | Schutzkappe | Stahl |  | ESD | nein |  | Weite | 11 |  | Internetfarbe | schwarz |  | Hersteller | Hase |  | Sicherheitsklasse | S3 |  | Größe | 42 |  | Auswertungsgruppe | Sicherheitsschuhe |  | Gewicht | 1202 g |  | Material | Leder |  | Ausführung | Stiefel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, S3 Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz |
|  |  |
| |