Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly - Plantronics Voyager Focus 2 UC Headset inkl. Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-55732
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     213727-01
EAN/GTIN:
     00017229166738
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Leistungen
Produkttyp: Kopfhörer
Tragestil: Kopfband
Empfohlene Nutzung: Büro/Callcenter
Produktfarbe: Schwarz
Headset-Typ: Binaural
Operationsschlüssel: Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
LED-Anzeigen: Ja

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss: Ja
USB-Anschlusstyp: USB Typ-A
Bluetooth: Ja
Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version: 5.1
Kabellose Reichweite: 50 m

Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher: Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz: 20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit: 102 dB

Mikrofon
Mikrofon-Typ: Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung: Ja
Mikrofon Stummschaltung: Ja

Akku/Batterie
Batteriebetrieben: Ja
Akku-/Batterietyp: Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität: 560 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: 40 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet): 24 h
Gesprächszeit: 19 h
Akkuladezeit: 2 h
Bereitschaftszeit: 720 h

Gewicht und Abmessungen
Gewicht: 175 g

Lieferumfang
Ladestation: Ja
Tragetasche: Ja
Mitgelieferte Kabel: USB

Logistikdaten
Warentarifnummer (HS): 85183000

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
102 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
50 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
560 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
24 h
Gesprächszeit
19 h
Akkuladezeit
2 h
Bereitschaftszeit
720 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 156,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.