Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 49143 Videokabel-Adapter 0,1 m USB Typ-C HDMI Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 49143 Videokabel-Adapter 0,1 m USB Typ-C HDMI Schwarz, Silber
Verbatim 49143 Videokabel-Adapter 0,1 m USB Typ-C HDMI Schwarz, Silber
Verbatim 49143 Videokabel-Adapter 0,1 m USB Typ-C HDMI Schwarz, Silber
Verbatim 49143 Videokabel-Adapter 0,1 m USB Typ-C HDMI Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CFYXG-55183
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49143
EAN/GTIN:
     00023942491439
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Nahtlose Verbindung
Der Verbatim USB-C auf HDMI 4K Adapter ermöglicht Ihnen das Anschließen Ihrer USB-C- oder Thunderbolt 3-fähigen (USB-C) Laptops und MacBooks an einen Projektor, HDTV oder Monitor, der HDMI unterstützt. Er ist der ideale Begleiter für die neuen Slimline-Laptops und MacBooks, die nur über begrenzte Anschlussmöglichkeiten verfügen. Sie müssen nicht gleich Ihr ganzes Setup austauschen, wenn Sie Ihrem Laptop ein Upgrade verpassen. Schließen Sie einfach den Adapter an einen USB-C-Anschluss an Ihrem Laptop an und stecken Sie dann ein HDMI-Kabel ein, um die Verbindung zu Ihrem Display herzustellen.

Ultra-HD-Auflösung
Der USB-C auf HDMI 4K Adapter unterstützt messerscharfe Auflösungen bis Ultra HD 4K und bietet so reichhaltige Inhalte für das ultimative immersive Erlebnis. Selbst bei höheren Frame-Raten liefert der Adapter immer noch glatte Bilder ohne Datenverluste oder Aussetzer.

Handlich und praktisch
Dieses äußerst handliche Gerät eignet sich perfekt für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro und auf Reisen. Sie können Ihre Bildschirminhalte auf einen großen HDTV oder einen weiteren Monitor spiegeln oder erweitern, um darauf zu arbeiten, zu spielen oder sich bei einem echten 4K-Erlebnis zu entspannen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Adapter
Anschluss 1
USB-Stecker
Anschluss 2
HDMI-Buchse
USB-Version
USB-C 3.1
HDMI-Übertragungsqualität
4K @60Hz
Länge
10 cm
Farbe
schwarz
silber
Höhe
10 mm
Breite
24 mm
Tiefe
55 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.