Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata CR2477N Knopfzelle CR 2477N Lithium 950 mAh 3V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata CR2477N Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Renata CR2477N Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CFYXG-54979
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     CR2477N
EAN/GTIN:
     00785618132410
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata CR2477N Knopfzelle CR 2477N Lithium 950 mAh 3V 1St.

Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Gutes Temperaturverhalten

Langlebige Batterien mit geringer Selbstentladung, hoher Energiedichte und gutem Temperaturverhalten. Einsatzgebiete sind: Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: CR 2477N
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 950 mAh
Höhe: 7.7 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 24.5 mm
Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 703594
----------
3,0 m Anschlusskabel mit Winkelstecker

Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
950 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.5 mm
Höhe
7.7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.