Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel UC900SS23/1 PE Erdkabel Cat7 500m Trommel 4x2x AWG 23 60011276


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-54114
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011276
EAN/GTIN:
     04065624011739
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
UC900 SS23 PE Datenkabel CAT-7 S/FTP A-02YSC2Y 4x2x0,56 PiMF (AWG 23) Einsatzbereich: Primär (Campus), IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB, ISDN, TBDDI, ATM Geltende Normen: ISO/IEC 11801 2nd ed., EN 50173-1, in Anlehnung an IEC 61156-5 und EN 50288-4-1 Aufbau LeiterCu-Draht, blank 0,56 mm (AWG 23) IsolierungFoam-Skin Polyethylen, 1,4 mm Verseilung2 Adern zum Paar Paarabschirmungaluminiumbeschichtete Kunststoff-Verbundfolie Verseilung zur Seele4 Paare (PiMF) zur Seele GesamtabschirmungCu-Geflecht verzinnt SchutzmantelPE, schwarz, Wdd. 1,5 mm
Weitere Informationen:
Sonstiges
Adernanzahl
8 - adrig
Adernpaar
4 x 2 - Paar
Querschnitt
0.56 mm²
Länge
500 m
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Im Freien, Riser, UV-beständig
Farbe
Schwarz
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
23/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Polyethylen
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50288-4-1 - bis zu 900 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-55 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,289*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,70692*
€ 2,03123
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,50692*
€ 1,79323
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,39692*
€ 1,66233
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,33692*
€ 1,59093
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,28692*
€ 1,53143
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,05692*
€ 1,25773
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prysmian Group
60011277
€ 1,6744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.