Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VZSU84A2U - Batterie - Li-Ion - 4200 mAh - für Toughpad FZ-G1, FZ-G1 ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-54076
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VZSU84A2U
EAN/GTIN:
     04549077969873
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic FZ-VZSU84A2U - Batterie - Li-Ion - 4200 mAh - für Toughpad FZ-G1, FZ-G1 ATEX
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  FZVZSU84A2U
Modell  FZ-VZSU84A2U
EAN/UPC  4549077969873

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic FZ-VZSU84A2U - Batterie - Li-Ion
Produkttyp  Batterie
Gewicht  285 g
Batterie  Lithium-Ionen - 4200 mAh
Entwickelt für  Toughpad FZ-G1, FZ-G1 ATEX

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Gewicht  285 g
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  4200 mAh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Panasonic Toughpad FZ-G1, FZ-G1 ATEX

GPSR

GPRS Hersteller  Panasonic Deutschland
GPSR Anschrift  Winsbergring 15, Hamburg, 22525, Deutschland
GPSR E-Mail  panasonic.de@eu.panasonic.com

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
123.5 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
289 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Toughbook G1
Produktfarbe
Grau
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
46 Wh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 190,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.