Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Matt Plotterpapier 91,4 cm x 45,7 m 90 g/m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-53824
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6020B
EAN/GTIN:
     00848412012774
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
HP Plotterpapier C6020B. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 145 CIE. Papiergewicht: 90 g/m². Material: Holzfaser. Oberfläche: Matt. Technologie: Tintenstrahl. Details: gestrichen. Kernmaße: 50,8 mm. Länge: 45700 mm. Breite: 914 mm. Gewicht: 4364 g. Hersteller-Nr.: C6020B.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
949 x 111 x 111 mm
Paketgewicht
4570 g
Warentarifnummer (HS)
84439990
Größe (Imperial)
36 "
Oberflächentyp
Matte
Druckmediengewicht
90 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
C6036A
€ 28,34*
Ähnlich
HP
Q1397A
€ 24,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.