Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9 Volt NiMH Akku Varta PowerReady2Use 200mAh 567122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-47061
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56722101401
EAN/GTIN:
     04008496550814
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Varta 9 Volt NiMH 567122 Power Akku Ready2Use 200mAh
8,4 Volt, NiMH-Akku, 9 Volt / 6AM6 mit einer Kapazität von 200mAh

  • NiMH 9 Volt Size 6AM6 Akku
  • kein Memory-Effekt
  • Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten
  • Bis zu 1000-Mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt

Mit Ready 2 Use-Technologie: Diese Akkus sind ohne vorheriges Aufladen sofort einsatzbereit. Sehr geringe Selbstentladung. 8,4 Volt für nahezu alle Ladegeräte geeignet.

Technische Daten 6AM6:

System: NiMH Akku, Zellengröße: 9 Volt (6AM6) 6LR61
Spannung: 8,4 Volt, Kapazität: 200mAh
Maße (LxBxH): 26,6x17,5x48,5mm, Gewicht: 36Gramm

Varta steht für hohe Qualität und eine lange Lebensdauer. Der Batteriehersteller mit Sitz in Ellwangen (Deutschland) produziert seit 1887 Batterien, Akkus und Taschenlampen. Zu dem Produktspektrum der Marke zählen unter anderem hochwertige Poliflex-Akkumulatoren, Lithium-Ionen-Akkumulatoren, Zink-Kohle-Batterien oder auch NiMH-Akkus, wie dieser PowerReady2Use 9 Volt NiMH Akku. Neben der Batterieproduktion bemüht sich das Unternehmen seit Jahren im Bereich der elektrotechnischen Forschung. Unter anderem haben VW und Varta Microbattery eine Kooperation zur Erforschung von Elektro-Autos gegründet. Varta steht ganz klar für Tradition. Die Produkte von Varta haben auch bei uns im Online-Shop eine lange Tradition. Sowohl unsere Kunden als auch wir vertrauen auf die Qualität von Varta.

Informationen zum 9 Volt NiMH Akku Varta PowerReady2Use Der 9 Volt NiMH Akku Varta PowerReady2Use ist mit einer Kapazität von 200mAh ausgestattet. Der Akku verspricht, dass er nicht unter dem Memory-Effekt leidet, was bedeutet, dass dieser Akku auch nach vielen Ladevorgängen (Varte selbst verspricht mindestens 1000 Ladevorgänge) nicht an Kapazität und Leistung verliert. Aufladen kann man den Akku allen gängigen Ladegeräten für 9 Volt Akkus. Die Ready 2 Use-Technologie bedeutet, dass der Akku von Ihnen direkt nach dem Auspacken ohne vorherigen Aufladens seine Energie an Geräte abgeben kann. Der Akku ist geeignet für den Einsatz in kleineren elektrischen Geräten wie zum Beispiel Rauchmelder, Radios, Digitalkameras oder Modellfernsteuerungen

Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
8.4 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Produktfarbe
Grün
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
125 mm
Versandkartonslänge
105 mm
Versandkartonshöhe
83 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
483 g
Breite des Versandkartons
425 mm
Höhe des Versandkartons
112 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15.7 mm
Gewicht
36 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 60 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05716 101 402
€ 3,86*
Zubehör
Ansmann
1900-0110
€ 11,83*
Zubehör
Varta
06205 301 401
€ 4,60*
Zubehör
Varta
06206 301 401
€ 5,08*
Zubehör
Varta
05703 301 404
€ 19,03*
Zubehör
Varta
56736 101 402
€ 1,46*
Zubehör
Varta
5716101404
€ 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.