Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Mondi Color Copy DIN A4 Druckerpapier Weiß 120 g/m² Satin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-45972
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
2100005116
EAN/GTIN:
09003974432656
Suchbegriffe:
A4-Papier
DIN A4 Papier
Color Copy
ColorCopy
Mondi Druckerpapier Premium. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 160 CIE. Oberfläche: Satin. Format: DIN A4. Produktlinie: Color Copy. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 120 g/m². ColorLok: Ja. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 120 g.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Kopierpapier
Papierformat
DIN A4
Grammatur
120 g/m²
Zertifikat
Forest Stewardship Council (FSC)
Anzahl der Blätter je Packung
500 Blatt
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier a4 weiß
,
druckerpapier
,
druckerpapier a4
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,39*
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00844* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier Mondi Color Copy, DIN A3, 250 g/m-², reinweiss 1 Paket = 125 Blatt
Mondi
2100005119
€ 15,16*
Ähnlich
Kopierpapier/Kopierkarton DCP Digital Color Printing Clairefontaine 1844C, A4, 120g/m², hochweiß, PG=250BL
Clairefontaine
1844C
€ 5,44*
Ähnlich
Color Copy Original - SB - 120 g/m² - 320 mm x 450 mm - SRA3 - Pkt. à 250 Bl
Mondi
391982
€ 17,10*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 X 320 mm, Breitbahn, 280 g/m²
Mondi
8687YK28B
€ 25,33*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.