Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten MADDOX Gr.43 Sicherheitshalbschuh S3 ESD black-red Low Form A


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-4555
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729561-43
EAN/GTIN:
     04030839373460
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
die richtige Wahl für alle, die neben Sicherheit und Komfort auch Wert auf ein sportliches Design legen, in der Sohle findet sich das Hightech-Material Infinergy® von BASF, das hervorragend dämpft, federt nach dem Auftritt sofort in seine ursprüngliche Form zurück, eingesetzte Energie beim Laufen wird dadurch größtenteils an den Träger zurückgegeben, der Tragekomfort bleibt den ganzen Tag bestehen, mit Stahlkappe und der metallfreien Durchtritthemmung ist der Fuß vor Gefahren von außen geschützt, dank SRC zertifizierter Laufsohle aus TPU/PU verliert sein Träger auch auf glatten Böden nicht den Halt, hydrophobierte Mikrofaser und Textilmaterial als Obermaterial machen den Schuh robust, das atmungsaktive Textilfutter sorgt für ein angenehmes Fußklima, Halbschuh, Farbe schwarz / rot, Fußbett ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD, Größe 43, Größen lieferbar 35 - 48, Material Durchtrittschutz Textil, Material Innenfutter atmungsaktives Textil, Material Kappe Stahl, Material Laufsohle TPU/PU MAXXIMO, Norm ESD EN 61340, Norm Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, Obermaterial hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textilmaterial, Sicherheitsklasse S3 / SRC, Zertifizierung DGUV 112-191, 1 Paar.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Elten
Marke:
Elten
Schuhserie
ELTEN - WELLMAXX
Schutzklasse
S3
Schuhform
Halbschuh
Geschlecht
Herren
Produkteigenschaften
Atmungsaktiv
Durchtrittschutz
ESD-Ausstattung
gepolsterte Lasche
Sohlentechnologie
TPU/PU-Sohle
Wellmaxx
Zweischichtensohle
kraftstoffbeständig
rutschhemmend SRC
ölbeständig
Schutzkappe
Stahl
Obermaterial
Mikrofaser
Textil
Farbe
rot
schwarz
Schuhverschluss
Schnellverschluss
Zwischensohle
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Features ELTEN
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Wellmaxx-Dämpfungssystem
Sohlentypen
Elten - MAXXIMO
Schuhgröße
43
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,80*
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,80*
€ 89,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,63*
€ 85,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,05*
€ 83,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,82*
€ 72,38
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
769561-43
€ 82,65*
Zubehör
STALOC
K2064
€ 15,36*
Zubehör
STALOC
BOOTPROTECT.500
€ 30,16*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
€ 10,08*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
€ 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.