Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36644 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36644 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Grau
Lindy 36644 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Grau
Lindy 36644 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Grau
Artikel-Nr.:
     CFYXG-42853
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36644
EAN/GTIN:
     04002888366441
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.



Die Cromo Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.



Datenübertragungsgeschwindgkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
USB-Kabel
Länge:
5 m
Steckverbinder A:
USB 2.0 Typ A Stecker
Steckverbinder B:
USB 2.0 Typ B Stecker
Farbe:
Grau
Gehäusematerial:
ABS, verchromt
Garantie:
10 Jahre
Zertifikate:
RoHS, REACH, UL und California Proposition 65
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.