Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie AAA/LR03 24Stück Longlife Power Micro Big Box VARTA 04903 301 124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta AAA, LR03, 1.5V Einwegbatterie Alkali
Varta AAA, LR03, 1.5V Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     94QG7-1071794
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903 301 124
EAN/GTIN:
     04008496807536
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Hochleistungsbatterie, quecksilber- und cadmiumfrei. Besonders geeignet für motorgetriebene Geräte mit hohem Strombedarf, wie Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele usw. +23% more Power - vs. VARTA Simply Alkaline.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
24 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
54408
24
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,27375*
€ 0,39375*
4 Tage
77
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,31459*
€ 0,41084*
1 Tag
2640
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40125*
€ 0,4825*
1 Tag
6576
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34959*
€ 0,49834*
3 Tage
2520
24
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,36*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 0,39375*
€ 0,46856
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,38125*
€ 0,45369
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,34959*
€ 0,41601
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,34334*
€ 0,40857
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,33167*
€ 0,39469
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,29209*
€ 0,34759
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,27375*
€ 0,32576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 418
€ 10,18*
Zubehör
Varta
06632101401
€ 1,27*
Zubehör
Varta
04120 101 412
€ 9,14*
Zubehör
Varta
04122 101 411
€ 2,51*
Zubehör
Varta
06205301402
€ 3,32*
Zubehör
Varta
06206301402
€ 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.