Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

197384 FESTO PUN-H-6X1-BL Druckluftschlauch blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Festo PUN-H-6X1-BL Polyurethanschlauch ø: 6/4 mm blau
Festo PUN-H-6X1-BL Polyurethanschlauch ø: 6/4 mm blau
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Festo PUN-H-6X1-BL Polyurethanschlauch ø: 6/4 mm blau
Festo PUN-H-6X1-BL Polyurethanschlauch ø: 6/4 mm blau
Artikel-Nr.:
     CFYXG-41667
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197384
EAN/GTIN:
     04052568045135
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
197384 PUN-H-6X1-BL Kunststoffschlauch blau 50 Meter
Weitere Informationen:
Sonstiges
Betriebsdruck max.
10 bar
Außen-Ø
6 mm
Innen-Ø
4 mm
Typ-Kurzzeichen
PUN-H
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Umgebungstemperatur
;; GC
Werkstoff-Hinweis
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform
Pneumatischer Anschluss
für Steckanschluss-Außen-Ø 6 mm
für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm mit Überwurfmutter
Zulassung
TÜV
Farbe
blau
durchflussrelevanter Biegeradius
MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
;; BAR
Produktgewicht nach Länge
K/M
Werkstoff Schlauch
TPE-U(PU)
Shore-Härte
D 52 +/-3
Lebensmitteltauglichkeit
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Min. Biegeradius
MM
Schlaucheigenschaften
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Brandprüfung Werkstoff
UL94 HB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,71*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.