|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-4075 Herst.-Nr.: 17182 EAN/GTIN: 04043718154036 |
| |
|
|  |  |
 | Adapterkabel zum Anschluss von Monitoren mit HDMI Eingang an den DisplayPort Grafikkarten-Ausgang des PC/Notebook - DisplayPort-Stecker an HDMI Stecker
- Richtungsgebundenes Kabel, unidirektional
- mit Audio-Unterstützung
- Kompatibel mit den DisplayPort 1.1 Spezifikationen
- Kompatibel mit HDMI, unterstützt PC-Auflösungen VGA, SVGA, XGA, SXGA und UXGA und HDTV Auflösungen 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz(UHD)
- Schwarzes Kabel mit vergoldeten Kontakten
- im wiederverschließbaren PE Beutel mit EAN Code
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | HDMI |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Produktfarbe | Schwarz |  | AWG Kabelgröße | 28 |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb displayport adapter |
|  |  |
| |