Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 2LRDH-107389 Herst.-Nr.: 06032 101 401 EAN/GTIN: 04008496276882 |
| | |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Varta -CR2032. Akku-/Batterietyp: Einwegbatterie, Batteriegröße(n): CR2032, Akku-/Batterietechnologie: Lithium. Höhe: 3,2 mm, Durchmesser: 2 cm, Gewicht: 3 g. Verpackungsbreite: 56 mm, Verpackungstiefe: 7,5 mm, Verpackungshöhe: 65 mm. Batterie Formfaktor: Knopf/Münze Technische Daten: » Allgemeines ✓ Modellbezeichnung : Electronics ✓ Typ : Batterie ✓ Batteriegröße (Bauform) : CR2032 ✓ Elektrische Speicherkapazität : 230 mAh ✓ Spannung : 3 V ✓ Verpackung (z.B. Blister) : Blisterverpackung ✓ Material : Nickel ✓ Farbe : Silber ✓ Stückzahl : 1er » Technische Daten ✓ Haltbarkeit : 10 Jahre ✓ Umgebungstemperatur : -20°C - 70°C
Weitere Informationen: GHS Kennzeichnung | GHSSIGNAL | G |  | GHS | GHS02 |  | Gefahrenhinweise | H222 Extrem entzündbares Aerosol. |  |  | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |  | CAS No. d. Bestandteile/Inhaltstoffe | 106-97-8 |  |  | 74-98-6 |  |  | 75-28-5 | Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze |  | Abmessungen (BxTxH) | 20 x 20 x 3.2 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 70 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie |  | Batteriegröße(n) | CR2032 |  | Akku-/Batterietechnologie | Lithium |  | Akku-/Batteriespannung | 3 V |  | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) |  | Akku-/Batteriekapazität | 230 mAh |  | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 3.2 mm |  | Durchmesser | 20 mm |  | Gewicht | 3 g | Sonstiges | Gefahrstoff | G |  |  | GHS02 |  |  | H222 |  |  | H229 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (74) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2LRDH | |  | | 1 |  | pro Box | € 4,95* | ab € 0,35* | € 0,56* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Box | € 6,00* | ab € 0,38* | € 0,58* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Box | € 8,00* | ab € 0,38* | € 0,58* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,38* | € 0,58* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Box | € 3,00* | ab € 0,38* | € 0,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 2LRDH |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Packungen (ab € 0,035* pro Packung) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2LRDH |  | Versand: Lager 2LRDH |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* |  | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|