|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CFYXG-39476 Herst.-Nr.: BO 602.40BL EAN/GTIN: 04010122002277 |
| |
|
|  |  |
 | 2-Kopf-Alu Saugheber mit Vakuumsicherheitsanzeige
- Dieser bewährte blue line Kipphebelsauger ist nun auch mit integrierter Vakuumanzeige (siehe Abbildung) erhältlich (Art.-Nr. BO 602.40BL)
- Sauger für diverse Lasten
- TÜV geprüft und zertifiziert mit GS-Zeichen
- Dieser Sauger mit Vakuumanzeige kann auch mit zusätzlicher Dichtlippe (BO 602.44BL) für leicht gewölbte oder strukturierte Oberflächen ausgerüstet werden
- Die oben genannten Einsatzbeispiele werden mit dem Dichtlippenmodell umgesetzt
Weitere Informationen: Sonstiges | Traglast | 60 kg |  | Durchmesser Scheibe | 120 mm |  | Tragfähigkeit | 60 kg |  | Anzahl Scheiben | 2 Stück |  | Material | Alu-Körper |  | Produkttyp | Saugheber |  | Ausführung | Kipphebel |  | Für Oberfläche | plan |  | Tragrichtung | parallel |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |