Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpapier für HP-Plotter HP C6019B, 45.7m lang, Oberfläche gestrichen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-387
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6019B
EAN/GTIN:
     00848412012750
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Mit unterschiedlicher Beschichtung und verschiedenen Lichtbeständigkeitswerten. Für fotorealistische Bilder in exzellenter Qualität. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Fotografie und Grafik.
Breite 24cm, Bezeichnung Inkjet-Papier gestrichen
Weitere Informationen:
Sonstiges
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
111 x 108 x 660 mm
Paketgewicht
3180 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
4.38 x 4.38 x 25.63 "
Abmessungen (BxTxH)
111 x 108 x 660 mm
Paletten Größe (B x T x H)
1219 x 1016 x 1127 mm
Warentarifnummer (HS)
48025590
Rollenlänge
45.7 m
Größe (Imperial)
4.38 "
Kerndurchmesser
50.8 mm
Druckmedien - Stärke
114 µm
Druckmediengewicht
90 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht
2620 g
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit
93 %
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Druckmaterial - Helligkeit
89%
Druckmaterial - Trocknungszeit
0 min.
Druckmateriallaminierung
thermal and pressure-sensitive laminate films
Druckmedien - Feuchtigkeitsbeständigkeit
Lamination required
Druckmaterial - Weißintensität
145
Kerngrösse (imperial)
2 "
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung
59 - 95 °F
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,97*
1 Stück enthält 45 Meter (ab € 0,58045* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.