Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 721-01739920 Herst.-Nr.: 119376 EAN/GTIN: 05000394119376 |
| |
|
|  |  |
 | Duracell Elektro 2032 Knopfzelle CR 2032 Lithium 220 mAh 3 V 4 St.
Lithium-Knopfzelle CR2032
Typische Einsatzgebiete sind: Armbanduhren, Wecker, Taschenrechner, Film- und Fotogeräte usw.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2032,DL2032,ECR2032,KCR2032,KL2032,KECR2032,LM2032,5004LC,SB-T15,L14,SR2032,EA-2032C · Batterie-, Akku-Größe: CR 2032 · Kapazität (mAh, Ah): 220 mAh · Produktabmessung, Höhe: 3.2 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen: Sonstiges | Batterie-, Akku-Größe | CR 2032 |  | Batterie-, Akku- Vergleichstypen | 5004LC |  |  | BR2032 |  |  | DL2032 |  |  | ECR2032 |  |  | KCR2032 |  |  | KECR2032 |  |  | KL2032 |  |  | LM2032 |  | Batterie-, Akku- Technologie | Lithium |  | Inhalt | 4 St. |  | Abmessungen | (Ø x H) 20 mm x 3.2 mm |  | Kapazität (mAh, Ah) | 220 mAh |  | Produktabmessung, Ø | 20 mm |  | Produktabmessung, Höhe | 3.2 mm |  | Wiederaufladbar | Nein |  | Spannung | 3 V |  | Produkt-Art | Knopfzelle |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 721 | |  | | 6 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,40* | € 3,21* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,35* | € 3,21* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,67* | € 3,59* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,29* | ab € 2,75* | € 3,70* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,77* | € 3,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,26* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|