Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1375-241009701 Herst.-Nr.: 97003427 EAN/GTIN: 08713878102340 |
| |
|
|  |  |
 | Canon Plotterpapier IJM021N CAD 914 mm x 50 m (B x L) 90g/m² 3 Rl./Pack. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | Plotterpapier |  | Rollenbreite | 914 mm |  | Rollenlänge | 50 m |  | Papierstärke | 90 g/m² |  | Farbe | weiß |  | Oberflächenbeschaffenheit | ungestrichen |  | Zertifizierung | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1375 | |  | |  |  | pro Paket | € 7,95* | ab € 32,25* | € 44,37* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Paket | € 7,99* | ab € 33,42* | € 45,05* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | pro Paket | € 6,29* | ab € 36,92* | € 49,44* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | pro Paket | Frei Haus | ab € 56,77* | € 75,29* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | pro Paket | € 6,45* | ab € 56,01* | € 75,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 10,75* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1375 |  | Versand: Lager 1375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 33,50* | € 7,95* |  | ab € 100,00* | € 5,95* |  | ab € 190,00* | € 3,95* |  | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|