Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 3.8 56-309 Automatikladegerät 12 V 3.8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CTEK
CTEK
Artikel-Nr.:
     CFYXG-35001
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-309
EAN/GTIN:
     07350009563093
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK MXS 3.8 56-309 Automatikladegerät 12 V 3.8 A

Automatik-Ladegerät Multi XS 3.8

Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
Reaktivierung von tief entladenen Batterien
Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer
Kaltwetterprogramm

Das MXS 3.8 ist ein fortschrittliches Batterieladegerät mit Erhaltungsladefunktion. Es verfügt über einstellbare Programme zur Anpassung an verschiedene Batteriegrößen sowie über spezielle Programme zur Entsulfatierung und zum Laden in kalten Umgebungen.
Das MXS 3.8 ist ein 7-stufiges, mikroprozessorgesteuertes Ladegerät mit Erhaltungsladefunktion für Batterien zwischen 1,2 Ah und 85 Ah. Zum Funktionsumfang gehören eine Batteriediagnose, die feststellt, ob die Batterie Ladung aufnehmen und halten kann, ein patentiertes Entsulfatierungsprogramm sowie ein „Schneeflocken“-Programm für das Laden in kalte Umgebungen. Enthalten sind auch einstellbare Programme zum Laden kleinerer und normaler Batterien. Beim MXS 3.8 kommt das von CTEK patentierte Float/Pulse-System zum Einsatz. Dies ist der effizienteste Erhaltungslademodus, wenn eine Batterie für längere Zeit am Ladegerät angeschlossen bleibt. Das MXS 3.8 ist leicht zu bedienen, und der gesamte Ladevorgang kann über das klare, leicht abzulesende Display überwacht werden.

Ausstattung:
7-stufige vollautomatische Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen
Spritzwasser- und staubdicht
Schnellanschluss
Rauschwert 3%
Sulfatbehandlung
Absorbtion 14,4 V/14,7 V
Rückstrom 1,3 mA ca. 1 Ah/Monat, wenn das Gerät an der Batterie, aber nicht am Netz angeschlossen ist.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 85 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Calcium,AGM · Gewicht: 0.5 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest,Auffrischen, Regenerieren,verschiedene Ladeprogramme,Ladungserhaltung,Ladeüberwachung · Ladefunktion (Akku): 7-stufig (1-7) · Ladestrom bei 12V: 3.8 A · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Rückstrom max.: 1.3 mA · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Inkl. Anschlusszangen,Schnellkontakt-Kabel mit Ringösen,Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Sonstiges
Kapazität
1.2 Ah
Spannung
12 V
Länge
165 mm
Breite
61 mm
Höhe
38 mm
Abmessungen
(L x B x H) 165 x 61 x 38 mm
Rückstrom max.
1.3 mA
Produktabmessung, Höhe
38 mm
Produktabmessung, Länge
165 mm
Produktabmessung, Breite
61 mm
Marke
CTEK
Schutzart
IP65
Ladestrom bei 12V
3.8 A
Akkuspannung (LOV)
12 V
Geeignet für (Autobatterien)
AGM
Blei-Calcium
Blei-Gel
Blei-Säure
Blei-Vlies
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten
Akkutest
Auffrischen
Ladeüberwachung
Ladungserhaltung
Regenerieren
verschiedene Ladeprogramme
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.
85 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.
1.2 Ah
Ladefunktion (Akku)
7-stufig (1-7)
Betriebsspannung (LOV)
230 V
Gewicht
0.5 kg
Produkt-Art
Automatikladegerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-915
€ 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.