|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CFYXG-34664 Herst.-Nr.: MD813ZM/A EAN/GTIN: 00885909627349 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem kompakten Netzteil kannst du deine Geräte zuhause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Es funktioniert mit allen Apple Watch, iPhone und iPod Modellen.
Wichtiger Hinweis: Dieses USB-Netzteil Adapter hat feste EU-Stecker für den Einsatz in Kontinentaleuropa. Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Universal |  | Netzteiltyp | Drinnen |  | Ausgangsleistung | 5 W |  | Kompatibilität | iPhone, iPod | Leistungen | Stecker | 1 x USB | Design | Produktfarbe | Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, iPod Zubehör, 5w usb power adapter apple, ipad zubehör, apple ipod zubehör |
|  |  |
| |