Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable Displayport > HDMI m/m 2m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     CFYXG-33998
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82587
EAN/GTIN:
     04043619825875
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten wie z.B. einem Monitor mit Displayport Schnittstelle an einen HDMI (Ausgang) Port sowie für einen HDMI Monitor an Displayport (Ausgang).
Weitere Informationen:
Sonstiges
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DisplayPort
Video/Netzwerk-Schnittstellen
DisplayPort; HDMI
Gurtmaß
54 cm
Brutto-Abmessungen y mm
145 mm
Farbe
Schwarz
Bruttogewicht
0,144 kg
Bezeichnung
Dieses Kabel
Einsatzbereich
Digital / Daten
Kabellänge
2 m
Brutto-Abmessungen z mm
35 mm
Brutto-Abmessungen x mm
180 mm
Stecker-Pins
20-polig
Material
Gold
Typ
Kabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.