Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 5.00 m Schwarz CH0064 4K UHD, Audio Return Channel, vergolde
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-32773
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CH0064
EAN/GTIN:
04052792045475
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 5.00 m Schwarz CH0064 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel
LogiLink CH0064 HDMI Anschlusskabel, (High Speed mit Ethernet) für Auflösungen bis 4096 x 2160, Ultra HD und 3D Schwarz, 5m
Standard: High Speed mit Ethernet
3D-Unterstützung
Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten
Unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz, Ultra HD und 4K2K
Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
Vergoldete Kontakte
Anschluss 1: HDMI (Typ A) Stecker
Anschluss 2: HDMI (Typ A) Stecker
Farbe: Schwarz
Länge: 5.00 m
Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz, Ultra HD, 4K x 2K und 3D. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt. Erhältlich als 1m (CH0061), 2m (CH0062), 3m (CH0063), 5m (CH0064), 7,5m (CH0065), 10m (CH0066), 15m (CH0067).
Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 5.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Lieferumfang:
1x HDMI Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
,
hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink CH0061 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink
CH0061
€ 3,50*
Sonstiges
LogiLink CH0065 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink
CH0065
€ 13,92*
Sonstiges
LogiLink CH0067 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink
CH0067
€ 44,10*
Sonstiges
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz CH0066 4K UHD, Audio Return Channel, vergold
LogiLink
CH0066
€ 19,66*
Sonstiges
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz CH0062 4K UHD, Audio Return Channel, vergolde
LogiLink
CH0062
€ 3,90*
Sonstiges
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 3.00 m Schwarz CH0063 4K UHD, Audio Return Channel, vergolde
LogiLink
CH0063
€ 5,14*
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-7870532 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Speaka
SP-7870532
€ 9,21*
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-7870536 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Speaka
SP-7870536
€ 15,84*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.