Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-32335
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.6230
EAN/GTIN:
     07611990115457
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Sensorkabel
Sensorleitung

ROLINE 9polige 1:1 Kabel

  • Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Steckverbindern
  • Verbindet z.B. die serielle IBM AT-Schnittstelle mit einer Switchbox
  • Alle Leitungen 1:1 verbunden
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
ROLINE
Produktgruppe
Kabel
Produkttyp
9poliges 1:1 Kabel
Farbe
grau
Länge
3 m
Anschlüsse
Stecker / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses
Weiblich (Buchse)
Kabelschirmung
geschirmt
Handverriegelungsschrauben
ja
Gewicht
139.6 g
Verpackungshöhe
20 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Paketgewicht
0.151 kg
Bruttogewicht
0,151
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
4.14
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.6218
€ 4,87*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6290
€ 12,24*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6260
€ 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.