Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier 24", 610mmx30m, 130g/m², gestrichen HP C6029C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-31680
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6029C
EAN/GTIN:
     00848412013108
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
HP Heavyweight Coated Paper 24Zoll 610mmx30m
Weitere Informationen:
Sonstiges
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
111 x 111 x 651 mm
Paketgewicht
4270 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
4.38 x 4.38 x 25.63 "
Verpackungsgewicht (imperial)
9.41 Pfund
Abmessungen (BxTxH)
111 x 111 x 651 mm
Paletten Größe (B x T x H)
1219 x 1016 x 1127 mm
Warentarifnummer (HS)
48025590
Rollenlänge
30.5 m
Größe (Imperial)
4.38 "
Kerndurchmesser
50.8 mm
Druckmedien - Stärke
163 µm
Druckmediengewicht
130 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
1 Jahr(e)
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht
3710 g
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit
96 %
Printmedien - Glanzniveau
Matte
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Druckmaterial - Helligkeit
89%
Druckmaterial - Trocknungszeit
0 min.
Druckmateriallaminierung
thermal, pressure-sensitive laminate films
Druckmedien - Feuchtigkeitsbeständigkeit
Lamination required
Druckmaterial - Weißintensität
144
Anzahl max. stapelbarer Paletten
2 Stück(e)
Kerngrösse (imperial)
2 "
Hinweis zur Lichtbeständigkeit (Innenraum, Schaufenster)
3 mon.
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung
59 - 95 °F
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,80*
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,99067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,80*
€ 47,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,65*
€ 45,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,57*
€ 42,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,72*
€ 35,37
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.