Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitshalbschuh SENEX XXT Pro BOA⌐ ESD S3 Gr. 42 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-31673
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729831-42
EAN/GTIN:
     04030839316290
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ELTEN Sicherheitshalbschuh SENEX XXT Pro BOA⌐ ESD S3 Gr. 42 (Arbeitsschuh)







Unsere Füße stecken viele Stunden am Tag in Schuhen. Wenn diese zu wenig Komfort bieten, stellen sich schnell Schmerzen ein ‒ ein Problem gerade an Arbeitsplätzen, an denen die Beschäftigten in Sicherheitsschuhen täglich viele Stunden auf harten Böden unterwegs sind. Diese Dauerbelastung kann in ungenügend gedämpftem Fußschutz zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen und betreffen die Sehnen, Muskeln und Gelenke des gesamten Bewegungsapparats. Belastend sind aber auch langes Stehen oder Arbeiten in der Hocke.



Wer sich dauerhaft in seinen Sicherheitsschuhen unwohl fühlt oder sogar Schmerzen hat, kann sich schlecht konzentrieren und macht häufiger Fehler. Das steigert das Risiko eines Unfalls im Betrieb. Es gibt also viele Gründe, dort unter anderem Fußschutz mit hohem Tragekomfort einzusetzen.



Hier hat ELTEN Lösungen zu bieten: So entstand in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern die WELLMAXX-Serie mit Sicherheitsschuhen, die in zuvor nie gekanntem Maße dämpfen und federn, weil in ihren Sohlen ein revolutionäres neues Material verwendet wird: Infinergy® von BASF.





Infinergy® ist das weltweit erste expandierte thermoplastische Polyurethan (E-TPU). Das innovative Material dämpft in früher unbekannter Weise den Aufprall des Fußes beim Laufen und federt gleichzeitig zurück. Durch das enorme  Rückstellvermögen von Infinergy®, den sogenannten Rebound-Effekt, gibt die Sohle einen Großteil der beim Gehen aufgewendeten Energie wieder an den Träger zurück, der somit weniger Kraft aufwenden muss. Infinergy® ist also der ideale Werkstoff für Sicherheitsschuhe, die in Bereichen mit harten Böden eingesetzt werden. Die neue Serie WELLMAXX ist eine echte Innovation im Fußschutz, war das elastische Material doch bislang nur bei Laufschuhen im Sportbereich eingesetzt worden.



„Unser Produkt Infinergy® ist ein neuer elastischer Partikelschaum. Hier bleiben die Vorteile von thermoplastischem Polyurethan erhalten, gleichzeitig werden sie jedoch um typische Eigenschaften von Schaumstoffen ergänzt“, erklärt Carsten Günther von BASF. „Eben elastisch wie Gummi, aber federnd leicht.“ Ein Blick auf die Struktur der Sohle macht deutlich, woher diese Eigenschaften kommen: „Infinergy® besteht aus einem expandierten thermoplastischen Polyurethan in Form ovaler Schaumperlen“, erläutert der BASF-Mitarbeiter. „Diese sind sehr elastisch und leicht. Sobald Druck auf die verschweißten Schaumperlen ausgeübt wird, federn sie extrem gut zurück. Das wird hervorgerufen durch winzige Zellen, in denen Luft eingeschlossen ist.“



Der Einsatz des einzigartigen Materials ist überall dort sinnvoll, wo beim Schuhwerk die Kombination von geringem Gewicht und hoher Dauerbelastbarkeit erwünscht ist. Und sogar bei Temperaturen von minus 20 Grad Celsius bewahren die Sohlen eine hohe Elastizität, ohne zu versteifen.



Mit Sicherheitsschuhen wie etwa dem  aus der ELTEN Serie WELLMAXX kann man also Beschwerden des Bewegungsapparates auf harten Böden in einem weitgespannten Temperaturbereich vorbeugen. Das Laufen während der Arbeit geht leichter, die Konzentrationsfähigkeit steigt, die Sicherheit wächst.






Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Elten
Marke:
Elten
Schuhserie
ELTEN - WELLMAXX
Schutzklasse
S3
Schuhform
Halbschuh
Geschlecht
Herren
Unisex
Produkteigenschaften
Durchtrittschutz metallfrei
ESD-Ausstattung
Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
gepolsterte Lasche
Sohlentechnologie
PU/PU-Sohle
Wellmaxx
Zweischichtensohle
kraftstoffbeständig
rutschhemmend SRC
ölbeständig
Schutzkappe
Kunststoff
Obermaterial
Mikrofaser
Textil
Farbe
schwarz
Schuhverschluss
BOA-Verschlusssystem
Zwischensohle
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Features ELTEN
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Wellmaxx-Dämpfungssystem
Sohlentypen
Elten - WELLMAXX-TRAINERS
Schuhgröße
42
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 101,48*
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,48*
€ 120,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,19*
€ 118,04
pro Paar
ab 4 Paar
€ 98,94*
€ 117,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,30*
€ 109,84
pro Paar
ab 8 Paar
€ 92,07*
€ 109,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,55*
€ 106,56
pro Paar
ab 12 Paar
€ 89,43*
€ 106,42
pro Paar
ab 50 Paar
€ 86,16*
€ 102,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,36*
€ 92,06
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
K2064
€ 15,23*
Zubehör
STALOC
BOOTPROTECT.500
€ 30,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.