Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, weiß
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Mercateo
DCI
Lager 1682
Artikel-Nr.:
1682-110124301
Hersteller:
Igepa
Herst.-Nr.:
8247A80S
EAN/GTIN:
05602024006102
Suchbegriffe:
A4-Papier
DIN A4 Papier
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL ist ein multifunktionelles Papier aus Eukalyptuszellstoff mit einer herausragenden Druckqualität für alle Dokumente. Es ist FSCzertifiziert, EU Ecolabel, ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei und alterungsbeständig (DIN ISO 9706). Es ist in einer hochweißen Farbe erhältlich und die feuchtigkeitsabweisende Klimaschutzverpackung schützt die Umwelt. Dank der extra glatten Oberfläche ist es besonders geräteschonend. NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL wird aus in Europa angebautem Eukalyptus hergestellt, wobei der Produzent ausschließlich Fasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Es ist äußerst ergiebig, denn bei gleichem Rohstoffeinsatz kann eine größere Menge Papier hergestellt werden. Eukalyptus wächst wesentlich schneller nach als andere PapierRohstoffe. Probieren Sie NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL und erleben Sie die Vorteile des EukalyptusZellstoffs.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Kopierpapier
Papierformat
DIN A4
Grammatur
80 g/m²
Farbe
weiß
Verpackungseinheit
500 Blatt
Weißegrad
169 CIE
Zertifizierung
EU Ecolabel
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier 80g weiß a4
,
druckerpapier
,
druckerpapier a4
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
2409
1
pro Paket
€ 7,99*
ab € 3,90*
€ 3,90*
Lager 690
2 Tage
22681
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 3,92*
€ 3,92*
Lager 52NSZ
1 Tag
12806
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 4,03*
Lager 766
2 Tage
771
5
pro Paket
€ 20,50*
ab € 3,82*
€ 4,22*
Lager 3636
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 4,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,0078* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator 330964 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Navigator
330964
€ 10,47*
Ähnlich
NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL, DIN A4, 80 g/m², ÖkoBox: 2.500 Blatt, weiß
Igepa
82470A80S
€ 20,32*
Ähnlich
Soennecken Kopierpapier Standard A4 80g ws 500 Bl.
Soennecken
5555
€ 3,86*
Ähnlich
Kopierpapier BUSINESS KABUCO 943480, A4, 80g/m², Weißgrad (CIE) 164, hochweiß, PG=500BL
k.A.
943480
€ 5,23*
Ähnlich
Kopierpapier MM BLOOM Premium, A4, 80g/m², VE=500 Blatt, EU-Ecolabel, PEFC
MM
9938A80S
€ 3,14*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.