Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Knopfzelle 06032101415 CR2032 5St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Artikel-Nr.:
     1886-M0881445
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6032101415
EAN/GTIN:
     04008496850853
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Das Premium-Sortiment für eine breite Anwendungspalette von Fernbedienungen, Fitnessgeräten, medizinischen Anwendungen, Kameras, Uhren, elektronischen Taschenrechnern etc. Speziell auf die Anforderungen moderner Elektronikgeräte ausgerichtet, bietet Varta eine der umfassendsten Electronics Serien auf dem Markt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
230 mAh
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.2 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
3 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
4.5 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
20 g
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
805
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,47*
€ 0,79*
11 Tage
7,521
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,64*
4 Tage
149
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,81*
€ 2,71*
3 Tage
253
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,82*
€ 2,71*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,83*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13005032
€ 0,53324*
Ähnlich
Maxell
10238500
€ 0,38*
Ähnlich
Varta
06032 101 401
€ 0,57*
Ähnlich
Varta
06032101402
€ 1,25*
Ähnlich
Duracell
DU Lithium CR2032 B5
€ 4,68*
Ähnlich
XCell Batteries
145538
€ 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.