|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-29862 Herst.-Nr.: K5248SW.1V2 EAN/GTIN: 04049759246365 |
| |
|
|  |  |
 | EFB-Elektronik USB2.0 Verlängerung 1,0m sw A-A St/Bu K5248SW.1V2 Länge 1m, Anzahl der Pole Anschluss 1 4, Steckverbindertyp Anschluss 1 USB-A, Ausführung Anschluss 1 Stecker, Anzahl der Pole Anschluss 2 4, Steckverbindertyp Anschluss 2 USB-A, Ausführung Anschluss 2 Buchse, Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 28 |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Magnetisch abgeschirmt | Ja |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |